Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Hilfsschalter Kontaktblock XB4+XB5, 22mm, 30mm, SK, doppelt, 1S+1Ö

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Hilfsschalter Kontaktblock XB4+XB5, 22mm, 30mm, SK, doppelt, 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZBE205

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110119251

Sonepar Artikelnummer

120374729

Hersteller Artikelnummer

ZBE205

Hersteller Typ

ZBE205

Hersteller Artikel Nr.:

ZBE205

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Frontbefestigung

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.017 kg

Die Baureihen Harmony XB4 aus Metall und XB5 aus Kunststoff bieten ein umfangreiches Sortiment an Drucktastern, Leuchtmeldern und Wahlschaltern bis hin zum Not-Aus-Schalter. Der modulare Aufbau der Geräte ermöglicht die individuelle Zusammenstellung der benötigten Einzelteile für 22mm oder 30mm Einbaumaß. Aufgrund der Qualität, der Flexibilität und der extremen Robustheit eignen sich die Geräte ideal für die meisten Anwendungen in der Industrie und in Gebäuden. Dieser einzelne Hilfsschalter verfügt über 1 Schließer und 1 Öffner und ist kompatibel mit den Baureihen XB4 und XB5. Die Montage erfolgt durch Aufrasten auf den jeweiligen Befestigungsflansch. Der Anschluss des vibrationsresistenten Kontaktblocks bzw. des Geräts erfolgt per Schraubklemmen auf der Rückseite des Produkts. Aufgrund der Vielzahl von vorhandenen Produktstandards und Zertifizierungen geeignet für den internationalen Einsatz. Dank des Green Premium Umweltzeichens können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie