Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Hilfsschalter OFsp für ID 125A, 1W+1Ö, 6A

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Hilfsschalter OFsp für ID 125A, 1W+1Ö, 6A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 16940

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 415 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3303430169406

Sonepar Artikelnummer

120171254

Hersteller Artikelnummer

16940

Hersteller Typ

16940

Hersteller Artikel Nr.:

16940

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

415 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Seitenanbau

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Ausführung:

integrierbar

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.052 kg

Hilfsschalter Ofsp für FI-Schutzschalter ID 125 A , Typ B. Betriebsspannung (Ue) 230 V AC, Betriebsstrom (Ie) 6 A. 1 Wechsler + 1 Öffner, Breite (TE) 0,5. Für die Schaltstellungsanzeige.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie