SCHNEIDER ELECTRIC - HILFSSCHALTERBLOCK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZB6ZB42B
Fassung - sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 12 .. 24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 12 .. 24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110784459
Sonepar Artikelnummer
121176340
Hersteller Artikelnummer
ZB6ZB42B
Hersteller Typ
ZB6ZB42B
Hersteller Artikel Nr.:
ZB6ZB42B
Fassung:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
12 .. 24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
12 .. 24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Flachsteckanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
12 .. 24 V
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
0.006 kg


