SCHNEIDER ELECTRIC - Hilfsschalterblock, 1S+1Ö, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LADN11
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 10 A
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
3389110383836
Sonepar Artikelnummer
120114786
Hersteller Artikelnummer
LADN11
Hersteller Typ
LADN11
Hersteller Artikel Nr.:
LADN11
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
10 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Frontbefestigung
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Ausführung:
aufsteckbar
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.034 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


