SCHNEIDER ELECTRIC - Hilfsschalterblock, 2S+2Ö, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LADN22
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 10 A
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
3389110384031
Sonepar Artikelnummer
120114788
Hersteller Artikelnummer
LADN22
Hersteller Typ
LADN22
Hersteller Artikel Nr.:
LADN22
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
10 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Frontbefestigung
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Ausführung:
aufsteckbar
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.062 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


