Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Hilfsschalterblock, 2S, Schraubanschluss

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Hilfsschalterblock, 2S, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LA1DX20

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 10 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110236507

Sonepar Artikelnummer

120638693

Hersteller Artikelnummer

LA1DX20

Hersteller Typ

LA1DX20

Hersteller Artikel Nr.:

LA1DX20

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

10 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Frontbefestigung

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Ausführung:

aufsteckbar

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.052 kg

Hilfschalterblock für Schütze TeSys D/F. 2S Kontakte, gekapselt. Einfach durch Aufstecken an der Vorderseite zu montieren, sorgt er für hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Multi-Standard zertifiziert (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) und RoHS/REACH konform.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie