Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Hilfsschalterblock, 3S+1Ö, Federzuganschluss

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Hilfsschalterblock, 3S+1Ö, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LADN313

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 3

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 10 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110821277

Sonepar Artikelnummer

120638875

Hersteller Artikelnummer

LADN313

Hersteller Typ

LADN313

Hersteller Artikel Nr.:

LADN313

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

10 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

Frontbefestigung

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Ausführung:

aufsteckbar

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.067 kg

Unverzögerter Hilfsschalterblock für Schütze TeSys D. Es bietet 3 NO+1 NC-Kontakte mit einer Nennspannung von bis zu 10 A, 690 V AC, Anschluss über Federzugklemmen. Einfache Aufsteckmontage an der Vorderseite, für hohe Zuverlässigkeit und Haltbarkeit. Es verfügt über mehrere Normen (IEC, UL, CSA, CCC) sowie über eine RoHs/Reach-Konformität. .

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie