Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Hilfsschalterblock+Befestigungsflansch XB5, Kstst, 22mm, 30mm, 1S+1Ö, SK

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Hilfsschalterblock+Befestigungsflansch XB5, Kstst, 22mm, 30mm, 1S+1Ö, SK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZB5AZ105

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3389110925760

Sonepar Artikelnummer

120245662

Hersteller Artikelnummer

ZB5AZ105

Hersteller Typ

ZB5AZ105

Hersteller Artikel Nr.:

ZB5AZ105

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Ausführung:

integrierbar

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.024 kg

Hilfsschalter, Lampenfassungen, Zubehör für Metall- und Kunststoffprogramm. Hilfsschalterblöcke, Schraubanschluss. Hilfsschalterblock, Kunststoffprogramm. Hilfsschalter 1 S + 1 Ö. Mit Befestigungsadapter zum Aufschnappen auf Frontelemente, DM 22.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie