Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Hilfsschalterblock+Befestigungsflansch XB5, Kstst, 22mm, 30mm, 1S+2Ö, SK

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Hilfsschalterblock+Befestigungsflansch XB5, Kstst, 22mm, 30mm, 1S+2Ö, SK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZB5AZ141

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110925838

Sonepar Artikelnummer

120298407

Hersteller Artikelnummer

ZB5AZ141

Hersteller Typ

ZB5AZ141

Hersteller Artikel Nr.:

ZB5AZ141

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Ausführung:

integrierbar

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.038 kg

Dieser Kontaktblock ermöglicht einen schnellen und einfachen Austausch und eine einfache Konfiguration Ihrer Drucktasten und Wahlschalter. Er lässt sich bei den XB5-Komplettgeräten und -Wahlschaltern durch eine Clip-Baugruppe leicht installieren und austauschen und wird mit einfachen Schraubklemmverbindungen an die Steuerkreise angeschlossen. Er schützt das Bedienpersonal vor unerwartetem Kontakt mit stromführenden Schaltkreisen dank der Schutzart IP20.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie