SCHNEIDER ELECTRIC - Hilfsschalterblock m. gesch. Klemmen, 9001K, 1S+1W Reedschalteransatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9001KA51
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0785901827498
Sonepar Artikelnummer
121164939
Hersteller Artikelnummer
9001KA51
Hersteller Typ
9001KA51
Hersteller Artikel Nr.:
9001KA51
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Ausführung:
integrierbar
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.048 kg


