SCHNEIDER ELECTRIC - Hilfsschalterblock mit Befestigungsflansch, Harmony XB4, Metall, weiß, universelle LED, 1Ö, 110-120V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZB4BW0G12
Fassung - sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 110 .. 120 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Leuchtmittel - LED
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110893298
Sonepar Artikelnummer
121175279
Hersteller Artikelnummer
ZB4BW0G12
Hersteller Typ
ZB4BW0G12
Hersteller Artikel Nr.:
ZB4BW0G12
Fassung:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
110 .. 120 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
110 .. 120 V
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.064 kg


