Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Hilfsschalterblock, Ø 22, Glühlampe BA 9s 1S

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Hilfsschalterblock, Ø 22, Glühlampe BA 9s 1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZB4BW041

  • Fassung - BA9s

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Leuchtmittel - Glühlampe

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110891843

Sonepar Artikelnummer

121175271

Hersteller Artikelnummer

ZB4BW041

Hersteller Typ

ZB4BW041

Hersteller Artikel Nr.:

ZB4BW041

Fassung:

BA9s

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Leuchtmittel:

Glühlampe

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Farbe des Leuchtmittels:

sonstige

Trafo integriert:

Ja

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Nein

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

220 .. 240 V

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.138 kg

Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietet enorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.