SCHNEIDER ELECTRIC - Hilfsschalterblock TeSys, 1S+1Ö, vorverdrahtet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LA2KT2E
Schaltfunktion - ansprechverzögert
Einstellzeit - 1 .. 30 s
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110230048
Sonepar Artikelnummer
120638712
Hersteller Artikelnummer
LA2KT2E
Hersteller Typ
LA2KT2E
Hersteller Artikel Nr.:
LA2KT2E
Schaltfunktion:
ansprechverzögert
Einstellzeit:
1 .. 30 s
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Wirkprinzip:
elektronisch
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.040 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


