SCHNEIDER ELECTRIC - Hilfsschalterblock, XB5, weiß, LED, mit Befestigungsflansch, 1S+1Ö, 24VACDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZB5AW0B15
Fassung - sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110908398
Sonepar Artikelnummer
120794942
Hersteller Artikelnummer
ZB5AW0B15
Hersteller Typ
ZB5AW0B15
Hersteller Artikel Nr.:
ZB5AW0B15
Fassung:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
24 V
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
0.038 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


