Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - HILFSSCHUETZ 3S2O 10A 110VDC

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - HILFSSCHUETZ 3S2O 10A 110VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CAD32FD

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110404203

Sonepar Artikelnummer

120795211

Hersteller Artikelnummer

CAD32FD

Hersteller Typ

CAD32FD

Hersteller Artikel Nr.:

CAD32FD

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Bemessungsbetriebsstrom:

10 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

10 A

Montageart:

DIN-Schiene/Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Betriebsspannung DC:

690 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Bemessungsschaltstrom:

0.005 A

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

77 mm

Tiefe:

84 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.513 kg

Standardschütze 0,06 -75 kW Neben ansprechendem und funktionellem Design bieten die Schütze TeSys D schnelle und einfache Installation bei gleichzeitig schmaler Baubreite von 45 bzw. 55 mm. Sie erfüllen internationale Standards. Die Leistungsgrößen 40 bis 65 A sind mit EverLink Klemmen ausgestattet. Diese sind patentiert und gewährleisten eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie