Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - HILFSSCHUETZ 5S 10A 120VAC 50/60Hz

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - HILFSSCHUETZ 5S 10A 120VAC 50/60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CAD50G7

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 120 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110403091

Sonepar Artikelnummer

120795095

Hersteller Artikelnummer

CAD50G7

Hersteller Typ

CAD50G7

Hersteller Artikel Nr.:

CAD50G7

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

120 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

5

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120 V

Bemessungsbetriebsstrom:

10 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

10 A

Montageart:

DIN-Schiene/Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsschaltstrom:

0.005 A

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

77 mm

Tiefe:

93 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.350 kg

Standardschütze 0,06 -75 kW Neben ansprechendem und funktionellem Design bieten die Schütze TeSys D schnelle und einfache Installation bei gleichzeitig schmaler Baubreite von 45 bzw. 55 mm. Sie erfüllen internationale Standards. Die Leistungsgrößen 40 bis 65 A sind mit EverLink Klemmen ausgestattet. Diese sind patentiert und gewährleisten eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie