Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Hilfsschütz, 2S+2Ö, 24V 50/60Hz

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Hilfsschütz, 2S+2Ö, 24V 50/60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CA2KN223B7

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110241600

Sonepar Artikelnummer

120638640

Hersteller Artikelnummer

CA2KN223B7

Hersteller Typ

CA2KN223B7

Hersteller Artikel Nr.:

CA2KN223B7

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Bemessungsbetriebsstrom:

10 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

10 A

Montageart:

DIN-Schiene/Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsschaltstrom:

0.005 A

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

57 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.183 kg

TeSys K-Hilfsschütz für die Gebrauchskategorien AC-15 bis 690V und DC-13 bis 600V. Es bietet 4 Kontakte (2S + 2Ö), eine 24V 50/60Hz-AC-Spule, Anschluss über Federzugklemmen. Er wurde für anspruchsvolle Anwendungen mit hohen Betriebsgeschwindigkeiten bis zu 10. 00 Zyklen/Stunde entwickelt und bietet eine hohe Zuverlässigkeit und Haltbarkeit. Mit mehreren Normen zertifiziert (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), RoHS/REACH-konform.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie