Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Hilfsschütz, 3S+2Ö, 380V 50/60Hz

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Hilfsschütz, 3S+2Ö, 380V 50/60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CAD32Q7

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110401745

Sonepar Artikelnummer

120795213

Hersteller Artikelnummer

CAD32Q7

Hersteller Typ

CAD32Q7

Hersteller Artikel Nr.:

CAD32Q7

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

380 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

380 V

Bemessungsbetriebsstrom:

10 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

10 A

Montageart:

DIN-Schiene/Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsschaltstrom:

0.005 A

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

77 mm

Tiefe:

84 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.353 kg

TeSys D-Hilfsschütz für die Gebrauchskategorien AC-15 bis 690V und DC-13 bis 440V. Es bietet 5 Kontakte (3S + 2Ö), eine 380V 50/60Hz-AC-Spule, Anschluss über Schraubklemmen. Für anspruchsvolle Anwendungen mit hohen Betriebsgeschwindigkeiten bis zu 10800 Zyklen/Stunde sorgt er für hohe Zuverlässigkeit und Haltbarkeit. Es verfügt über mehrere Normen (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) und RoHS/REACH-Konformität.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie