Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Hilfsschütz CA2, 2S, 10A, 24VAV

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Hilfsschütz CA2, 2S, 10A, 24VAV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CA2SK20B7

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110564143

Sonepar Artikelnummer

120638651

Hersteller Artikelnummer

CA2SK20B7

Hersteller Typ

CA2SK20B7

Hersteller Artikel Nr.:

CA2SK20B7

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Bemessungsbetriebsstrom:

10 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

10 A

Montageart:

DIN-Schiene/Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsschaltstrom:

0.005 A

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

77 mm

Tiefe:

84 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.120 kg

Hilfsschütz TeSys SK für die Gebrauchskategorien AC-15 bis 690V und DC-13 bis 440V. Es verfügt über 2 Kontakte (2S) und eine Spule mit 24V 50/60Hz AC in einer Breite von 27mm. Er wurde für Anwendungen mit einer Betriebsrate von bis zu 1200 Zyklen/Stunde entwickelt und bietet eine hohe Zuverlässigkeit und Haltbarkeit. Mit mehreren Normen zertifiziert (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), RoHS/REACH-konform.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie