Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Hilfsschütz CAD, 3S+2Ö, 10A, 24VDC, Federzugkl.

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Hilfsschütz CAD, 3S+2Ö, 10A, 24VDC, Federzugkl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CAD323BD

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110820096

Sonepar Artikelnummer

120493617

Hersteller Artikelnummer

CAD323BD

Hersteller Typ

CAD323BD

Hersteller Artikel Nr.:

CAD323BD

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Bemessungsbetriebsstrom:

10 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

10 A

Montageart:

DIN-Schiene/Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Betriebsspannung DC:

690 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Bemessungsschaltstrom:

0.005 A

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

57 mm

Herkunftsland:

ID

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.550 kg

TeSys Hilfsschütze CAD. Hilfsschütz,Gleichspannungsbetätigt 24 V DC mit integrierter Schutzbeschaltung. Anschluss Federzugklemmen, Hilfsschalter 3 S + 2 Ö, MTZ 12. Gerätebreite 45 mm, Schraub- und Schnappbefestigung. Fünf integrierte Hilfskontakte, erweiterbar um bis zu neun Hilfskontakte.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie