SCHNEIDER ELECTRIC - Hintere Trennwände 600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYMBC206
Geeignet als Seitenwand - Nein
Geeignet als Rückwand - Ja
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480850363
Sonepar Artikelnummer
121256776
Hersteller Artikelnummer
NSYMBC206
Hersteller Typ
NSYMBC206
Hersteller Artikel Nr.:
NSYMBC206
Geeignet als Seitenwand:
Nein
Geeignet als Rückwand:
Ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
40
Breite:
505 mm
Höhe:
1980 mm
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
14.200 kg


