Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - HMI Gehäuse Spacial S3CM H300xB300xT200mm IP54 IK10, Hintertür.

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - HMI Gehäuse Spacial S3CM H300xB300xT200mm IP54 IK10, Hintertür.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYS3CM303020

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 300 mm

  • Tiefe - 200 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480212949

Sonepar Artikelnummer

121171825

Hersteller Artikelnummer

NSYS3CM303020

Hersteller Typ

NSYS3CM303020

Hersteller Artikel Nr.:

NSYS3CM303020

Breite:

300 mm

Höhe:

300 mm

Tiefe:

200 mm

Werkstoff:

Stahl

Schutzart (IP):

IP54

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (NEMA):

13

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

7.452 kg

HMI Geh. PanelSeT S3CM H300xB300xT200IP54 IK10, RAL7035. Hintertür.