SCHNEIDER ELECTRIC - HMI Gehäuse Spacial S3CM H400xB400xT200mm IP54 IK10, Hintertür.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYS3CM404020
Breite - 400 mm
Höhe - 400 mm
Tiefe - 200 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480212925
Sonepar Artikelnummer
121171827
Hersteller Artikelnummer
NSYS3CM404020
Hersteller Typ
NSYS3CM404020
Hersteller Artikel Nr.:
NSYS3CM404020
Breite:
400 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (NEMA):
13
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
10.160 kg


