SCHNEIDER ELECTRIC - Hochgeschwindigkeitssicherung, 22X58, 100A, Box mit 10 Sicherungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DF3FR100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110430059
Sonepar Artikelnummer
121375609
Hersteller Artikelnummer
DF3FR100
Hersteller Typ
DF3FR100
Hersteller Artikel Nr.:
DF3FR100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.660 kg
Diese schnell wirkende Sicherung ist eine kompatible Komponente für die Altistart 48 Softstarter-Reihe. Es ist ein Satz von 10 Sicherungen. Die Bemessungsleistung beträgt 100 A. Die Sensitivität beträgt 12kA2.s. Dies ist eine schnell wirkende Sicherung mit Mikroschalter. Sie ist zylindrisch und hat eine GG-Kurve. Abmessungen betragen 22 x 58mm.