Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Hochgeschwindigkeitssicherung, 22X58, 80A

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Hochgeschwindigkeitssicherung, 22X58, 80A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DF3FR80

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - FR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110429695

Sonepar Artikelnummer

121375610

Hersteller Artikelnummer

DF3FR80

Hersteller Typ

DF3FR80

Hersteller Artikel Nr.:

DF3FR80

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.635 kg

Diese schnell wirkende Sicherung ist eine kompatible Komponente für die Altistart 48 Softstarter-Reihe. Die Bemessungsleistung beträgt 80 A. Die Sensitivität beträgt 5,6kA2.s. Dies ist eine schnell wirkende Sicherung mit Mikroschalter. Sie ist zylindrisch und hat eine GG-Kurve. Abmessungen betragen 22 x 58mm.