Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Hochkantschienen, 4 Stück, 4p, für Masterpact NT / NS630b-1600

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Hochkantschienen, 4 Stück, 4p, für Masterpact NT / NS630b-1600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 33643

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 4

  • Ausführung - sonstige

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85369095

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3303430336433

Sonepar Artikelnummer

120249232

Hersteller Artikelnummer

33643

Hersteller Typ

33643

Hersteller Artikel Nr.:

33643

Geeignet für Anzahl der Pole:

4

Ausführung:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

5.406 kg

Bei diesem Zubehör handelt es sich um vertikale Anschlussadapter für 4-polige ComPact NS 630b-1600 und Masterpact NT 06-16. Sie werden an die frontseitigen Anschlussklemmen von festen oder ausziehbaren Geräten geschraubt. Der Nennstrom beträgt bis zu 1600 A. Sie werden als 4-teiliger Satz verkauft.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie