SCHNEIDER ELECTRIC - HOCHLEISTUNGS-BATTERIESTRANG EASY UPS 3S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E3SBTH4
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku
Breite - 108 mm
Höhe - 157 mm
Tiefe - 760 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0731304347583
Sonepar Artikelnummer
121254040
Hersteller Artikelnummer
E3SBTH4
Hersteller Typ
E3SBTH4
Hersteller Artikel Nr.:
E3SBTH4
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Batterie/Akku
Breite:
108 mm
Höhe:
157 mm
Tiefe:
760 mm
Herkunftsland:
PH
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
112.000 kg


