SCHNEIDER ELECTRIC - Hochleistungsgeh. f Freiluftaufstellung H1093 B750 T420,IP55,Plakatierschutztür

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYPHDZT1074
Breite - 750 mm
Höhe - 1093 mm
Tiefe - 420 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480663475
Sonepar Artikelnummer
121171627
Hersteller Artikelnummer
NSYPHDZT1074
Hersteller Typ
NSYPHDZT1074
Hersteller Artikel Nr.:
NSYPHDZT1074
Breite:
750 mm
Höhe:
1093 mm
Tiefe:
420 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Farbe:
grau
Anzahl der Türen:
1
Mit Sichttür:
Nein
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Bodenstehendes Wandmodell:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Eckmodell:
Nein
Zwischeneinbau:
Ja
Koppelbar:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
Nein
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mastbefestigung:
Nein
Mit Tür:
Ja
Mit Lüftungstür:
Nein
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Anzahl der Schlösser:
1
Mit Oberteil:
Nein
Transparenter Deckel:
Nein
Geeignet für metrische Montage:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Schrägdach:
Ja
EMV-Ausführung:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (NEMA):
12
Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:
500 N
Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208:
22 N
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
94037000
Gewicht:
41.000 kg


