SCHNEIDER ELECTRIC - Hochleistungsgeh. f Freiluftaufstellung H1343 B1250 T420,IP55,Plakatierschutztür

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYPHDZT12124
Breite - 1250 mm
Höhe - 1343 mm
Tiefe - 420 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480663512
Sonepar Artikelnummer
121171629
Hersteller Artikelnummer
NSYPHDZT12124
Hersteller Typ
NSYPHDZT12124
Hersteller Artikel Nr.:
NSYPHDZT12124
Breite:
1250 mm
Höhe:
1343 mm
Tiefe:
420 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Farbe:
grau
Anzahl der Türen:
2
Mit Sichttür:
Nein
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Bodenstehendes Wandmodell:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Eckmodell:
Nein
Zwischeneinbau:
Ja
Koppelbar:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
Nein
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mastbefestigung:
Nein
Mit Tür:
Ja
Mit Lüftungstür:
Nein
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Anzahl der Schlösser:
2
Mit Oberteil:
Nein
Transparenter Deckel:
Nein
Geeignet für metrische Montage:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Schrägdach:
Ja
EMV-Ausführung:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (NEMA):
12
Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:
500 N
Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208:
18 N
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
94037000
Gewicht:
70.600 kg


