Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Hochleistungsgehäuse für Freiluftaufstellung H 1593 B 750 T 620, IP55, Volltür

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Hochleistungsgehäuse für Freiluftaufstellung H 1593 B 750 T 620, IP55, Volltür

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYPHDZT1576P

  • Breite - 750 mm

  • Höhe - 1593 mm

  • Tiefe - 620 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480676109

Sonepar Artikelnummer

121171646

Hersteller Artikelnummer

NSYPHDZT1576P

Hersteller Typ

NSYPHDZT1576P

Hersteller Artikel Nr.:

NSYPHDZT1576P

Breite:

750 mm

Höhe:

1593 mm

Tiefe:

620 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Farbe:

grau

Anzahl der Türen:

1

Mit Sichttür:

Nein

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

RAL-Nummer:

7035

Bodenstehendes Wandmodell:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Eckmodell:

Nein

Zwischeneinbau:

Ja

Koppelbar:

Nein

Mit Montageplatte:

Nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

Nein

Geeignet für Wandeinbau:

Nein

Mastbefestigung:

Nein

Mit Tür:

Ja

Mit Lüftungstür:

Nein

Mit rückseitiger Tür:

Nein

Anzahl der Schlösser:

1

Mit Oberteil:

Nein

Transparenter Deckel:

Nein

Geeignet für metrische Montage:

Ja

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Schrägdach:

Ja

EMV-Ausführung:

Nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzart (NEMA):

12

Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:

500 N

Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208:

33 N

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

94037000

Gewicht:

60.500 kg

Hochleistungsgehäuse für Freiluftaufstellung H 1593 B 750 T 620, IP55, Volltür.