SCHNEIDER ELECTRIC - Hochleistungskondensator, PowerLogic PFC HD, 10/12kvar, 440V, 50/60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BLRCH100A120B44
Kapazität - 54.8 µF
Kapazität 2 - 0 µF
Nennspannung - 440 V
Ausführung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485255736
Sonepar Artikelnummer
121165785
Hersteller Artikelnummer
BLRCH100A120B44
Hersteller Typ
BLRCH100A120B44
Hersteller Artikel Nr.:
BLRCH100A120B44
Kapazität:
54.8 µF
Kapazität 2:
0 µF
Nennspannung:
440 V
Ausführung:
sonstige
Durchmesser:
75 mm
Länge:
233 mm
Mit Steckklemme:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85321000
Gewicht:
1.100 kg


