SCHNEIDER ELECTRIC - Hochleistungskondensator, PowerLogic PFC HD, 10,4/12,5kvar, 400V, 50/60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BLRCH104A125B40
Kapazität - 69 µF
Kapazität 2 - 0 µF
Nennspannung - 380 .. 415 V
Ausführung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485255729
Sonepar Artikelnummer
121165786
Hersteller Artikelnummer
BLRCH104A125B40
Hersteller Typ
BLRCH104A125B40
Hersteller Artikel Nr.:
BLRCH104A125B40
Kapazität:
69 µF
Kapazität 2:
0 µF
Nennspannung:
380 .. 415 V
Ausführung:
sonstige
Durchmesser:
75 mm
Länge:
233 mm
Mit Steckklemme:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85321000
Gewicht:
1.100 kg


