SCHNEIDER ELECTRIC - Hochleistungskondensator, PowerLogic PFC HD, 10,6/12,7kvar, 525V, 50/60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BLRCH106A127B52
Kapazität - 40.8 µF
Kapazität 2 - 0 µF
Nennspannung - 525 V
Ausführung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485253893
Sonepar Artikelnummer
121165788
Hersteller Artikelnummer
BLRCH106A127B52
Hersteller Typ
BLRCH106A127B52
Hersteller Artikel Nr.:
BLRCH106A127B52
Kapazität:
40.8 µF
Kapazität 2:
0 µF
Nennspannung:
525 V
Ausführung:
sonstige
Durchmesser:
75 mm
Länge:
233 mm
Mit Steckklemme:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85321000
Gewicht:
1.316 kg


