SCHNEIDER ELECTRIC - Hochleistungskondensator, PowerLogic PFC HD, 12/14,4kvar, 575V, 50/60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BLRCH120A144B57
Kapazität - 38.5 µF
Kapazität 2 - 0 µF
Nennspannung - 575 V
Ausführung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485254043
Sonepar Artikelnummer
121165789
Hersteller Artikelnummer
BLRCH120A144B57
Hersteller Typ
BLRCH120A144B57
Hersteller Artikel Nr.:
BLRCH120A144B57
Kapazität:
38.5 µF
Kapazität 2:
0 µF
Nennspannung:
575 V
Ausführung:
sonstige
Durchmesser:
90 mm
Länge:
242 mm
Mit Steckklemme:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85321000
Gewicht:
1.500 kg


