SCHNEIDER ELECTRIC - Hochleistungskondensator, PowerLogic PFC HD, 12,5/15kvar, 440V, 50/60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BLRCH125A150B44
Kapazität - 68.5 µF
Kapazität 2 - 0 µF
Nennspannung - 440 V
Ausführung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485255767
Sonepar Artikelnummer
121165791
Hersteller Artikelnummer
BLRCH125A150B44
Hersteller Typ
BLRCH125A150B44
Hersteller Artikel Nr.:
BLRCH125A150B44
Kapazität:
68.5 µF
Kapazität 2:
0 µF
Nennspannung:
440 V
Ausführung:
sonstige
Durchmesser:
90 mm
Länge:
242 mm
Mit Steckklemme:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85321000
Gewicht:
1.500 kg


