SCHNEIDER ELECTRIC - Hochleistungskondensator, PowerLogic PFC HD, 15/18kvar, 400V, 50/60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BLRCH150A180B40
Kapazität - 99.5 µF
Kapazität 2 - 0 µF
Nennspannung - 380 .. 415 V
Ausführung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485255781
Sonepar Artikelnummer
121165793
Hersteller Artikelnummer
BLRCH150A180B40
Hersteller Typ
BLRCH150A180B40
Hersteller Artikel Nr.:
BLRCH150A180B40
Kapazität:
99.5 µF
Kapazität 2:
0 µF
Nennspannung:
380 .. 415 V
Ausführung:
sonstige
Durchmesser:
90 mm
Länge:
242 mm
Mit Steckklemme:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85321000
Gewicht:
1.500 kg


