SCHNEIDER ELECTRIC - Hochleistungskondensator, PowerLogic PFC HD, 17,1/20,5kvar, 830V, 50/60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BLRCH171A205B83
Kapazität - 26.3 µF
Kapazität 2 - 0 µF
Nennspannung - 830 V
Ausführung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485254289
Sonepar Artikelnummer
121165797
Hersteller Artikelnummer
BLRCH171A205B83
Hersteller Typ
BLRCH171A205B83
Hersteller Artikel Nr.:
BLRCH171A205B83
Kapazität:
26.3 µF
Kapazität 2:
0 µF
Nennspannung:
830 V
Ausführung:
sonstige
Durchmesser:
136 mm
Länge:
242 mm
Mit Steckklemme:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85321000
Gewicht:
3.200 kg


