SCHNEIDER ELECTRIC - Hochleistungskondensator, PowerLogic PFC HD, 17/20,4kvar, 480V, 50/60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BLRCH170A204B48
Kapazität - 78.3 µF
Kapazität 2 - 0 µF
Nennspannung - 480 V
Ausführung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485255842
Sonepar Artikelnummer
121165796
Hersteller Artikelnummer
BLRCH170A204B48
Hersteller Typ
BLRCH170A204B48
Hersteller Artikel Nr.:
BLRCH170A204B48
Kapazität:
78.3 µF
Kapazität 2:
0 µF
Nennspannung:
480 V
Ausführung:
sonstige
Durchmesser:
90 mm
Länge:
242 mm
Mit Steckklemme:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85321000
Gewicht:
1.500 kg


