SCHNEIDER ELECTRIC - Hochleistungskondensator, PowerLogic PFC HD, 18,2/21,8kvar, 440V, 50/60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BLRCH182A218B44
Kapazität - 99.7 µF
Kapazität 2 - 0 µF
Nennspannung - 440 V
Ausführung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485253695
Sonepar Artikelnummer
121165799
Hersteller Artikelnummer
BLRCH182A218B44
Hersteller Typ
BLRCH182A218B44
Hersteller Artikel Nr.:
BLRCH182A218B44
Kapazität:
99.7 µF
Kapazität 2:
0 µF
Nennspannung:
440 V
Ausführung:
sonstige
Durchmesser:
116 mm
Länge:
242 mm
Mit Steckklemme:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85321000
Gewicht:
3.016 kg


