SCHNEIDER ELECTRIC - Hochleistungskondensator, PowerLogic PFC HD, 25/30kvar, 400V, 50/60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BLRCH250A300B40
Kapazität - 165.9 µF
Kapazität 2 - 0 µF
Nennspannung - 380 .. 415 V
Ausführung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485255859
Sonepar Artikelnummer
120795313
Hersteller Artikelnummer
BLRCH250A300B40
Hersteller Typ
BLRCH250A300B40
Hersteller Artikel Nr.:
BLRCH250A300B40
Kapazität:
165.9 µF
Kapazität 2:
0 µF
Nennspannung:
380 .. 415 V
Ausführung:
sonstige
Durchmesser:
116 mm
Länge:
242 mm
Mit Steckklemme:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85321000
Gewicht:
2.500 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


