SCHNEIDER ELECTRIC - Hochleistungskondensator, PowerLogic PFC HD, 25/30kvar, 525V, 50/60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BLRCH250A300B52
Kapazität - 96.3 µF
Kapazität 2 - 0 µF
Nennspannung - 525 V
Ausführung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485253985
Sonepar Artikelnummer
121165805
Hersteller Artikelnummer
BLRCH250A300B52
Hersteller Typ
BLRCH250A300B52
Hersteller Artikel Nr.:
BLRCH250A300B52
Kapazität:
96.3 µF
Kapazität 2:
0 µF
Nennspannung:
525 V
Ausführung:
sonstige
Durchmesser:
116 mm
Länge:
242 mm
Mit Steckklemme:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85321000
Gewicht:
2.500 kg


