SCHNEIDER ELECTRIC - Hochleistungskondensator, PowerLogic PFC HD, 25/30kvar, 690V, 50/60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BLRCH250A300B69
Kapazität - 55.7 µF
Kapazität 2 - 0 µF
Nennspannung - 690 V
Ausführung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485254234
Sonepar Artikelnummer
121414237
Hersteller Artikelnummer
BLRCH250A300B69
Hersteller Typ
BLRCH250A300B69
Hersteller Artikel Nr.:
BLRCH250A300B69
Kapazität:
55.7 µF
Kapazität 2:
0 µF
Nennspannung:
690 V
Ausführung:
sonstige
Durchmesser:
136 mm
Länge:
242 mm
Mit Steckklemme:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85321000
Gewicht:
3.200 kg


