SCHNEIDER ELECTRIC - Hochleistungskondensator, PowerLogic PFC HD, 25,8/31kvar, 480V, 50/60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BLRCH258A310B48
Kapazität - 118.9 µF
Kapazität 2 - 0 µF
Nennspannung - 480 V
Ausführung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485255958
Sonepar Artikelnummer
121165806
Hersteller Artikelnummer
BLRCH258A310B48
Hersteller Typ
BLRCH258A310B48
Hersteller Artikel Nr.:
BLRCH258A310B48
Kapazität:
118.9 µF
Kapazität 2:
0 µF
Nennspannung:
480 V
Ausführung:
sonstige
Durchmesser:
116 mm
Länge:
242 mm
Mit Steckklemme:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85321000
Gewicht:
2.500 kg


