SCHNEIDER ELECTRIC - Hochleistungskondensator, PowerLogic PFC HD, 28,5/34,2kvar, 440V, 50/60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BLRCH285A342B44
Kapazität - 156.3 µF
Kapazität 2 - 0 µF
Nennspannung - 440 V
Ausführung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485255910
Sonepar Artikelnummer
121165807
Hersteller Artikelnummer
BLRCH285A342B44
Hersteller Typ
BLRCH285A342B44
Hersteller Artikel Nr.:
BLRCH285A342B44
Kapazität:
156.3 µF
Kapazität 2:
0 µF
Nennspannung:
440 V
Ausführung:
sonstige
Durchmesser:
136 mm
Länge:
242 mm
Mit Steckklemme:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85321000
Gewicht:
3.892 kg


