SCHNEIDER ELECTRIC - Hochleistungskondensator, PowerLogic PFC HD, 31,5/37,8kvar, 480V, 50/60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BLRCH315A378B48
Kapazität - 145.1 µF
Kapazität 2 - 0 µF
Nennspannung - 480 V
Ausführung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485255941
Sonepar Artikelnummer
121165810
Hersteller Artikelnummer
BLRCH315A378B48
Hersteller Typ
BLRCH315A378B48
Hersteller Artikel Nr.:
BLRCH315A378B48
Kapazität:
145.1 µF
Kapazität 2:
0 µF
Nennspannung:
480 V
Ausführung:
sonstige
Durchmesser:
136 mm
Länge:
242 mm
Mit Steckklemme:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85321000
Gewicht:
3.854 kg


