SCHNEIDER ELECTRIC - Hochleistungskondensator, PowerLogic PFC HD, 33,9/40,7kvar, 480V, 50/60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BLRCH339A407B48
Kapazität - 156.2 µF
Kapazität 2 - 0 µF
Nennspannung - 480 V
Ausführung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485253855
Sonepar Artikelnummer
120795315
Hersteller Artikelnummer
BLRCH339A407B48
Hersteller Typ
BLRCH339A407B48
Hersteller Artikel Nr.:
BLRCH339A407B48
Kapazität:
156.2 µF
Kapazität 2:
0 µF
Nennspannung:
480 V
Ausführung:
sonstige
Durchmesser:
116 mm
Länge:
321 mm
Mit Steckklemme:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85321000
Gewicht:
4.082 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


