SCHNEIDER ELECTRIC - Hochleistungskondensator, PowerLogic PFC HD, 37,7/45,2kvar, 525V, 50/60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BLRCH377A452B52
Kapazität - 145.2 µF
Kapazität 2 - 0 µF
Nennspannung - 525 V
Ausführung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485254012
Sonepar Artikelnummer
120795316
Hersteller Artikelnummer
BLRCH377A452B52
Hersteller Typ
BLRCH377A452B52
Hersteller Artikel Nr.:
BLRCH377A452B52
Kapazität:
145.2 µF
Kapazität 2:
0 µF
Nennspannung:
525 V
Ausführung:
sonstige
Durchmesser:
116 mm
Länge:
242 mm
Mit Steckklemme:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85321000
Gewicht:
3.200 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


