SCHNEIDER ELECTRIC - Hochleistungskondensator, PowerLogic PFC HD, 40/48kvar, 440V, 50/60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BLRCH400A480B44
Kapazität - 219 µF
Kapazität 2 - 0 µF
Nennspannung - 440 V
Ausführung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485253725
Sonepar Artikelnummer
121165811
Hersteller Artikelnummer
BLRCH400A480B44
Hersteller Typ
BLRCH400A480B44
Hersteller Artikel Nr.:
BLRCH400A480B44
Kapazität:
219 µF
Kapazität 2:
0 µF
Nennspannung:
440 V
Ausführung:
sonstige
Durchmesser:
116 mm
Länge:
321 mm
Mit Steckklemme:
Ja
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85321000
Gewicht:
4.100 kg


