SCHNEIDER ELECTRIC - Hochleistungskondensator, PowerLogic PFC HD, 40/48kvar, 525V, 50/60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BLRCH400A480B52
Kapazität - 154.1 µF
Kapazität 2 - 0 µF
Nennspannung - 525 V
Ausführung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485254029
Sonepar Artikelnummer
120795317
Hersteller Artikelnummer
BLRCH400A480B52
Hersteller Typ
BLRCH400A480B52
Hersteller Artikel Nr.:
BLRCH400A480B52
Kapazität:
154.1 µF
Kapazität 2:
0 µF
Nennspannung:
525 V
Ausführung:
sonstige
Durchmesser:
116 mm
Länge:
321 mm
Mit Steckklemme:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85321000
Gewicht:
4.100 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


