SCHNEIDER ELECTRIC - Hochleistungskondensator, PowerLogic PFC HD, 50/0kvar, 400V, 50/60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BLRCH500A000B40
Kapazität - 331.7 µF
Kapazität 2 - 0 µF
Nennspannung - 380 .. 415 V
Ausführung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485253930
Sonepar Artikelnummer
120795318
Hersteller Artikelnummer
BLRCH500A000B40
Hersteller Typ
BLRCH500A000B40
Hersteller Artikel Nr.:
BLRCH500A000B40
Kapazität:
331.7 µF
Kapazität 2:
0 µF
Nennspannung:
380 .. 415 V
Ausführung:
sonstige
Durchmesser:
136 mm
Länge:
328 mm
Mit Steckklemme:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85321000
Gewicht:
5.302 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


